マキタ
125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
バッテリー電圧(V)
直流36(満充電時:40Vmax)
直流36(40Vmax)
直流36(満充電時:40Vmax)
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58109775
品番
GA010GZ
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
40Vmaxシリーズ。
パドルスイッチタイプ。
離せば止まるブレーキ付。
キックバック反動低減。
再起動防止。
ソフトスタート。
無線連動
付属品
本体のみ(バッテリ、充電器、ケース別売)
長さ(mm)
391
幅(mm)
140
質量(kg)
2.8(BL4025装着時)
高さ(mm)
156
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
391×140×156
砥石径(Φmm)
125
バッテリー容量(Ah)
2.5/4.0
バッテリー電圧(V)
直流36(満充電時:40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)
22
回転数(min
-1
[回/分])
8500
スイッチ種類
パドルスイッチ