曜日別特売
#2515 ゴム張りダンク グローブマニア(川西工業) 58109807

ゴム張りダンク

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1双注文コード58109807品番#2515
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

厚手の原手を使用しており強度が抜群

サイズフリー全長(cm)24中指長(cm)7.3手の平幅(cm)12手のひらまわり(cm)24材質ポリエステル・綿ブラック材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数7機能通気性入数(双)1厚さ(mm)2.5強度RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2016-12-04
用途: 運搬作業
運輸・通信業

袋から出した瞬間はごわごわしていたが、使うにつれ柔らかくなるとの説明通り段々使いやすくなって来た。コストを考えるとかなりの満足しています。
ただ、なかの繊維が手につきやすいようなので、星4としました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする