曜日別特売
ER-150 弱電ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ) 58111085

 

ER-150 弱電ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ) 58111085
ER-150 弱電ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ) 58111085
ER-150 弱電ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ) 58111085
ER-150 弱電ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ) 58111085

弱電ラジオペンチ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)165
内容量1個注文コード58111085品番ER-150
参考基準価格(税別)¥2,830販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

細長く仕上げているので電子機器の部品の取付、取外しに便利!

全長(mm)165トラスコ品番853-5007質量(g)75先端先細頭部厚(mm)8頭部幅(mm)12.5切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)50バネ有り柄幅(mm)51切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58111076
2016-10-14
用途: ラジオベンチとして
ミシマデリカ株式会社

あまりにも華奢でバネが直ぐに壊れてしまいます、もっとしっかりした作りをお願いしたいです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする