MCR-145 ミニコーンプライヤー TSUNODA(ツノダ) 58111471

 

MCR-145 ミニコーンプライヤー TSUNODA(ツノダ) 58111471
MCR-145 ミニコーンプライヤー TSUNODA(ツノダ) 58111471
MCR-145 ミニコーンプライヤー TSUNODA(ツノダ) 58111471
MCR-145 ミニコーンプライヤー TSUNODA(ツノダ) 58111471

ミニコーンプライヤー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード58111471品番MCR-145
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

線材のまるめや貴金属製品の加工に

種類精密プライヤ全長(mm)143頭部幅(mm)15頭部厚(mm)8柄幅(mm)49先端長(mm)35質量(g)80トラスコ品番828-3583
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58111471
2020-11-03
用途: 金属線の加工
サービス業

安価だが作りはしっかりしていて仕上げもよく、実用上問題ないと思います。
バネが長く、握っていない時は開き過ぎる(商品画像よりも広がる)ので、
そこは好みの分かれるポイントかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする