曜日別特売
TL-8.0 T型クイックターンレンチ TSUNODA(ツノダ) 58111593

 

TL-8.0 T型クイックターンレンチ TSUNODA(ツノダ) 58111593
TL-8.0 T型クイックターンレンチ TSUNODA(ツノダ) 58111593

T型クイックターンレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10
対辺寸法(mm)8
全長(mm)291
適合ねじサイズ(止ねじ)M16
内容量1個注文コード58111593品番TL-8.0
参考基準価格(税別)¥4,920販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!

先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)8形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12適合ねじサイズ(皿ボルト)M12トラスコ品番828-3556全長(mm)291質量(g)460全幅(mm)175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58111541
2018-09-21
用途: 現場作業、整備、工具の交換などに使用

今までPBを使用していましたが、3mmが廃番になってしまい代わりを探していました。こちらのメーカーだと2.5mmもありサイズ的にも他メーカーではあまりないので助かってます。作りは非常に良く使い勝手もいいです。PBより少し柔らかめの感触かな?でも回転などはPBよりもスムーズです。オススメですよ。

2が参考にしています
対象商品 : 58111532
2016-04-17
用途: 精密機械組立調整作業

クイックターン機能はほとんど使用しないので外して通常のTレンチとして使用しています。このサイズは通常のTレンチには無いので重宝しています。

3が参考にしています
対象商品 : 58111532
2017-01-29
用途: 機械修理
日本オートマチックマシン株式会社サービス業

値段が、安く手頃で、使いやすい。
工具の収納も便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする