曜日別特売
27740-152 プランターボックスパーテーション 幅120cm ストア・エキスプレス 58111667

使用例

27740-152 プランターボックスパーテーション 幅120cm ストア・エキスプレス 58111667
27740-152 プランターボックスパーテーション 幅120cm ストア・エキスプレス 58111667
27740-152 プランターボックスパーテーション 幅120cm ストア・エキスプレス 58111667
27740-152 プランターボックスパーテーション 幅120cm ストア・エキスプレス 58111667

プランターボックスパーテーション 幅120cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード58111667品番27740-152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

【商品特徴】オフィスやカフェテリアなど共有スペースを、グリーンを見せつつ、自然に間仕切ることができるボックスパーティション。 照明を遮らない背の低いボックスタイプなので、視線を和らげて空間を自然に分割するとともに、オフィスグリーンによるリラックス・リフレッシュ効果を兼ね備えます。 中間棚は、最下段と中間の2パターンで、お好みの位置を選んで組み立てていただけます。 A4サイズの書籍などが置くことができます。 植木鉢が直接置ける水受けトレー付き。高さが低い鉢を入れるときに、底上げする嵩上げ板付き。使用しない場合は、中間棚に収められます。

用途
【特記事項】水受けトレー×4枚付き ※商品本体は防水ではありませんので、水などがこぼれた場合は速やかに拭き取ってください。
材質ボックス・棚:低圧メラミン化粧板、脚部:スチール製 粉体塗装質量(kg)20.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×26×81棚板厚さ(mm)18内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)117×23×18(水受けトレー内寸:22×15×2.8)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき820/税込902
北海道地方数量1につき1,341/税込1,475
沖縄地方数量1につき2,086/税込2,295
離島数量1につき2,086/税込2,295
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする