曜日別特売
23345-72 間仕切ラック用オプション 棚板 ストア・エキスプレス 58111780

 

23345-72 間仕切ラック用オプション 棚板 ストア・エキスプレス 58111780
23345-72 間仕切ラック用オプション 棚板 ストア・エキスプレス 58111780
23345-72 間仕切ラック用オプション 棚板 ストア・エキスプレス 58111780

間仕切ラック用オプション 棚板

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
質量(kg)約3.5
内容量1枚注文コード58111780品番23345-72
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

【商品用途】間仕切りラック本体W80cm(23345-30、23345-40)に取り付ける棚板です。

材質木製 オレフィンシート貼り質量(kg)約3.5耐荷重(kg)10棚板厚さ(mm)38寸法(幅W×奥行D)(cm)75.8×32.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする