曜日別特売
6924-150 パーソナルテーブル ストア・エキスプレス 58111841

 

6924-150 パーソナルテーブル ストア・エキスプレス 58111841
6924-150 パーソナルテーブル ストア・エキスプレス 58111841
6924-150 パーソナルテーブル ストア・エキスプレス 58111841
6924-150 パーソナルテーブル ストア・エキスプレス 58111841
6924-150 パーソナルテーブル ストア・エキスプレス 58111841
6924-150 パーソナルテーブル ストア・エキスプレス 58111841

パーソナルテーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台素材天板:低圧メラミン化粧板19mm厚エッジ:ABS樹脂注文コード58111841品番6924-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

【商品特徴】リングを回転することで高さを調整可能なアジャスター脚。隣接したテーブルの天板高さを揃えることができます。 本体内側にフックが1つあり、カバンをかけることができます。カバンが机の外側にはみ出しにくく、机を並べたときにも使用可能。専用幕板(6924-164)別売

用途【特記事項】アジャスター機能付き(1cmまで調整可) キャスター付き(ストッパー付き・無し×各2個)質量(kg)8.8サイズ(cm)幅65×奥行45×高さ72耐荷重(kg)天板:45(均等荷重)素材天板:低圧メラミン化粧板19mm厚エッジ:ABS樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき993/税込1,092
北海道地方数量1につき1,624/税込1,786
沖縄地方数量1につき2,526/税込2,779
離島数量1につき2,526/税込2,779
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする