18431-100 セレクトカフェテーブル 丸型 黒脚 直径60×高さ71.5cm ストア・エキスプレス 58111895

 

18431-100 セレクトカフェテーブル 丸型 黒脚 直径60×高さ71.5cm ストア・エキスプレス 58111895
18431-100 セレクトカフェテーブル 丸型 黒脚 直径60×高さ71.5cm ストア・エキスプレス 58111895
18431-100 セレクトカフェテーブル 丸型 黒脚 直径60×高さ71.5cm ストア・エキスプレス 58111895

セレクトカフェテーブル 丸型 黒脚 直径60×高さ71.5cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード58111895品番18431-100
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

【商品特徴】形・天板・脚を自由に組み合わせて、個性あふれる空間に。 人工銘木:リアルな木目・木質感を再現した手触りを持ちながら、お手入れが簡単なメラミン天板です。ぬくもりのある空間作りに。

質量(kg)12.2 (天板のみ)耐荷重(kg)25材質(天板)3Dサーモラミネイト(表裏塩化ビニルシート真空プレス仕様)30mm厚直径×高さ(cm)60×71.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,453/税込1,598
北海道地方数量1につき2,377/税込2,615
沖縄地方数量1につき3,697/税込4,067
離島数量1につき3,697/税込4,067
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする