曜日別特売
18431-112 セレクトカフェテーブル 角型 黒脚 60cm角×高さ71.5cm ストア・エキスプレス 58111947

18431-112 セレクトカフェテーブル 角型 黒脚 60cm角×高さ71.5cm ストア・エキスプレス 58111947
18431-112 セレクトカフェテーブル 角型 黒脚 60cm角×高さ71.5cm ストア・エキスプレス 58111947
18431-112 セレクトカフェテーブル 角型 黒脚 60cm角×高さ71.5cm ストア・エキスプレス 58111947

セレクトカフェテーブル 角型 黒脚 60cm角×高さ71.5cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード58111947品番18431-112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

【商品特徴】形・天板・脚を自由に組み合わせて、個性あふれる空間に。 人工銘木:リアルな木目・木質感を再現した手触りを持ちながら、お手入れが簡単なメラミン天板です。ぬくもりのある空間作りに。 OSB:丁寧に磨きをかけた天板にクリア塗装をすることで、耐久性と光沢感を実現した天板です。 杉古材:建設現場で使用された足場板をアップサイクルした素材です。ヴィンテージ感や経年変化を楽しめる天板です。

質量(kg)9 (天板のみ)耐荷重(kg)12.2材質(天板)3D サーモラミネイト(表裏塩化ビニルシート真空プレス仕様)30mm厚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×71.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,672/税込1,839
北海道地方数量1につき2,736/税込3,010
沖縄地方数量1につき4,256/税込4,682
離島数量1につき4,256/税込4,682
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする