曜日別特売

ICHIGO ICHIE スタンダードモジュール車いす(自走式・背折れ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
グリーンベージュ
座面幅(cm)42
内容量1台注文コード58112295品番SMK50-4243GB
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥29,980
販売価格(税別)非課税商品
29,980

背張りシート調整可能な介助式車いす

仕様介助ブレーキ、安全ベルト、エアータイヤ質量(kg)15.2グリーンベージュ種類自走式耐荷重(kg)100材質(キャスター)TPR材質(シート)ポリエステル機能背折れ材質(フレーム)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65.5×100×89高さ(cm)バックサポート:39、アームサポート:21前座高(cm)43後座高(cm)41座面幅(cm)42座面奥行(cm)40車輪サイズ(inch)前輪:6、後輪:22走行タイプ自走

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする