曜日別特売
CB-15BK ICHIGO ICHIE スルーンボックスSP マキテック 58112383

ICHIGO ICHIE スルーンボックスSP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード58112383品番CB-15BK
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

約3cmの段差を乗り越えができるシルバーカー

ブラック容量(L)10積載荷重(kg)フロントバッグ:4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:42.6×55.7×80~100、小物ポケット:23×3×14座面寸法(幅W×奥行D)(cm)26×21.2座面高(cm)45ハンドル高さ(mm)800・850・900・950・1000(5段階調節)バッグ寸法(mm)【フロントバッグ】210×(開口250・底190)×225タイヤ外径(mm)138質量(kg)約3.9耐荷重(kg)100材質(フレーム)アルミ材質タイヤ:発泡EVA主材質主なプラスチック部品:ポリプロピレン、バッグ:ナイロン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする