テラモト
タッチレストイレクリーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
58112480
品番
CE-488-200-0
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
手を汚さず、便座裏やヒンジ周り、隙間の汚れまでしっかり拭き取れます。専用ケース付きで、コンパクトに収納可能。
用途
トイレ掃除
材質
本体:柄・スイッチ:ポリプロピレン、ヘッド:TPR、ステンレスバネ、フック:シリコーン、ケース:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン・TPR:80
収納時寸法(mm)
【ケース収納時】90×480
直径×高さ(mm)
【ケース】90×147
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×470(フック込み)×25
繰り返し・詰め替え
対応