曜日別特売
No.2 プラスチック専用糸鋸刃 三陽工業 58113641

No.2 プラスチック専用糸鋸刃 三陽工業 58113641
No.2 プラスチック専用糸鋸刃 三陽工業 58113641

プラスチック専用糸鋸刃

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合材プラスチック板厚10~20mm用
内容量1パック(100本)注文コード58113641品番No.2
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

プラスチック専用の糸鋸刃です。
木工用と大きく違うのは坂目の返し刃がないところです。
返し刃がないため加工材の上下動を少なくすることができます。
加工材の厚みや使用条件により刃物を選定してください。

山数24タイププラスチック板厚10~20mm用全長(mm)150長さ(mm)150適合材プラスチック板厚10~20mm用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: エンビ版切断
神田抜型

切れ味がなかなかいいあと耐久性がもう少し有るとなおいい

対象商品 : 58113675
2016-02-19
用途: アクリルカット

品質にばらつきがかなりある。
ハズレの刃が結構多い。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする