モトユキ
万能刃 ARSシリーズ (多種材切断用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
254
152
203
254
305
切断有効長さ(mm)
170
70
120
170
220
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
58113991
品番
ARS-2510
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
多種材切断に最適!コンビ刃。
全長(mm)
254
切断有効長さ(mm)
170
トラスコ品番
803-6663
適合電動工具
各種セーバーソー、各種レシプロソー
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.9
1インチ当たり山数
10/14
切断可能 材質
鉄、ステンレス、アルミ、木、プラスチック、ALC、スレート、段ボール、パーチクルボードなど
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
グローバルソー 多種材切断用 セーバーソーブレード 万能刃 ARS
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった