曜日別特売
AS-20PF ICHIGO ICHIE スマイルステッキ(伸縮) マキテック 58114273

ICHIGO ICHIE スマイルステッキ(伸縮)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ピンクフラワー
内容量1本注文コード58114273品番AS-20PF
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

お好きなカラーがお選びでき、先ゴムは吸盤タイプで滑りにくいステッキ

ピンクフラワー質量(g)約260長さ(cm)68.5~91(10段階調節2.5cm間隔)材質(グリップ)木製材質(支柱)アルミ材質(先ゴム)合成ゴム材質(ストラップ)ポリエステル対応サイズ(Φmm)16

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする