曜日別特売
50SPH/NO.2 ダイヤモンドプラスドライバー Wera 58114673

 

50SPH/NO.2 ダイヤモンドプラスドライバー Wera 58114673
50SPH/NO.2 ダイヤモンドプラスドライバー Wera 58114673
50SPH/NO.2 ダイヤモンドプラスドライバー Wera 58114673
50SPH/NO.2 ダイヤモンドプラスドライバー Wera 58114673
50SPH/NO.2 ダイヤモンドプラスドライバー Wera 58114673

ダイヤモンドプラスドライバー

(40件のレビュー)
取扱い終了
先端サイズNo.2
内容量1本注文コード58114673品番50SPH/NO.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

先端にダイヤモンドの粒子がコーティングされており、その粒子がネジ頭の内側にフィットすることにより、スリップやカムアウトを防ぎます。
またダイヤモンドコーティングにより、ほかのドライバーに比べ耐久性が高いのも特長です。

先端形状プラス先端サイズNo.2軸長(mm)100付属品ボルスター付トラスコ品番434-7196軸径(Φmm)6質量(g)89.8種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58114655
2023-04-15
用途: 機械部品の一般的な分解・組立てに使用
製造業

WERAのプラスドライバーにはレーザー焼入れとダイヤモンドコーティングされた物が有りますが どちらも精度良く食いつきも非常に良く 一度使ったら止められません、オススメできます。衝撃がかかる使い方ならダイヤモンドコーティングの方が良いです。

対象商品 : 58114673
2022-05-30
用途: 車の修理
Leinz卸売・小売業

今まで安いドライバーを使用していたがナメることも多々あったのでこちらを購入してみました。ネジをがっちりホールドしてくれて作業が捗ります。

対象商品 : 58114673
2022-04-23
用途: 車の修理
Leinz卸売・小売業

今まで安いドライバーを使用していたがナメることも多々あったのでこちらを購入してみました。ネジをがっちりホールドしてくれて作業が捗ります。

対象商品 : 58114673
2022-04-11
用途: 車の修理
Leinz卸売・小売業

今まで安いドライバーを使用していたがナメることも多々あったのでこちらを購入してみました。ネジをがっちりホールドしてくれて作業が捗ります。

2022-06-05
用途: バイク等のメンテナンス
岩崎輪業自動車・二輪車・自転車関連業

ネジへの食いつきがすごいです!ほしいサイズは、品切れだったのが残念でしたが、絶対に買ってみたほうがいいです。

2021-08-18
用途: 自動車部品組み立て等
株式会社スプーン

Wera製品を始めて使いましたが、素晴らしいドライバーと思います。ビスへのフィット感が抜群ですし、グリップの形状、素材も良い。高トルクをかけての使用が多いので耐久性はこれからの判断ですが、強度も有りそうに感じます。

対象商品 : 58114673
2020-12-14
用途: 木工作業と機械のメンテナンス
サービス業

ビスの食いつきは申し分ないので作業が捗ります。
あとは耐久性だが、1年ほど使用して判断する。

1が参考にしています
対象商品 : 58114673
2020-07-17
用途: 電気工事現場で使用
建設業・工事業

磁石でもないのにしっかり食いついてとても使いやすいドライバーです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする