曜日別特売
33/1.0×5.5 ダイヤモンドマイナスドライバー Wera 58114707

33/1.0×5.5 ダイヤモンドマイナスドライバー Wera 58114707
33/1.0×5.5 ダイヤモンドマイナスドライバー Wera 58114707
33/1.0×5.5 ダイヤモンドマイナスドライバー Wera 58114707

ダイヤモンドマイナスドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ5.5×1mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5.5×1
内容量1本注文コード58114707品番33/1.0×5.5
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

先端にダイヤモンドの粒子がコーティングされており、その粒子がネジ頭の内側にフィットすることにより、スリップやカムアウトを防ぎます。
またダイヤモンドコーティングにより、ほかのドライバーに比べ耐久性が高いのも特長です。

先端形状マイナス先端サイズ5.5×1mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5.5×1軸長(mm)100材質(グリップ)樹脂付属品ボルスター付トラスコ品番434-7111質量(g)75.8種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58114707
2017-01-11
用途: 機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

WERAの喰いつきの良さはどのドライバーもかないません。

対象商品 : 58114691
2016-07-22
用途: ギターメンテナンス
建設業・工事業

ネジへの食い付きが良いので安心して回せます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする