曜日別特売
TME-BB-5644 スチール製メッシュラック バックバー付 TRUSCO 58114720

 

TME-BB-5644 スチール製メッシュラック バックバー付 TRUSCO 58114720
TME-BB-5644 スチール製メッシュラック バックバー付 TRUSCO 58114720
TME-BB-5644 スチール製メッシュラック バックバー付 TRUSCO 58114720

スチール製メッシュラック バックバー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
間口(mm)1828
高さ(mm)1533
奥行(mm)459
棚段数(段)4
内容量1台注文コード58114720品番TME-BB-5644
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,280

メッシュラックにこぼれ止めとしてバックバーをセットしました。
三層メッキ構造で防錆力抜群です。
アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。

用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。トラスコ品番651-0449材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂シルバー高さ(mm)1533奥行(mm)459間口(mm)1828パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚段数(段)4均等積載量(kg/段)120有効間口(mm)1748最大積載量(kg/台)500棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等荷重でご使用ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする