※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色温度(K)
2700
2700
5000
3500
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58115016
品番
LLD2000LCE1
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様
拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可
質量(kg)
0.096
高さ(mm)
38 (回転用ツメを除く)
消費電力(W)
5
全光束(Lm)
531
光源
LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1)
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
70
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.2
入力電流(A)
100V時:0.087
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
83
調光の可否
非調光
注意
※販売は国内流通内に限ります。