※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
和勝
バイメタルセーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
300
150
200
250
1インチ当たり山数
12
14
18
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
58115346
品番
WA30012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
台金の穴で切粉のハケがスムーズに!切れ味の向上。
材料と台金の摩擦を低減!耐久性の向上。
焼けにくく長寿命を実現!
全長(mm)
300
切断能力(mm)パイプ
(塩ビ)180
切断能力(mm)木材
○
切断能力(mm)非鉄金属
(鋼材)2~5
1インチ当たり山数
12
刃厚(mm)
1.0
切断能力(mm)ステンレス
(管材)180、(鋼材)2.5
切断能力(mm)ALC
-
切断能力(mm)鉄鋼
(管材)180、(鋼材)2~5
注意
※切断能力は取付機種により変わります。