曜日別特売
NYY91300S DL枠ユニットΦ100 S.A Panasonic(パナソニック) 58115944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL枠ユニットΦ100 S.A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード58115944品番NYY91300S
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

Φ100枠ユニット 光源遮光角30度 埋込穴Φ100

仕様光源遮光角30度、灯具ユニット〔別売〕材質【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)白・銀鏡面埋込穴(Φmm)100
注意
※販売は国内流通内に限ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする