※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
CSLIM定格出力L450固定 非調光
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色温度(K)
3500
3500
2700
3000
4000
5000
光源色
温白色
温白色
電球色
白色
昼白色
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58116023
品番
XLY045EVLE1
参考基準価格(税別)
¥25,350
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 L450タイプ C-Slim(シースリム)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.5
光源色
温白色
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
41×460×50
調光の可否
否
全光束(Lm)
540
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.1
材質
【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
取付場所
天井直付型・壁直付型・据置取付型
質量(kg)
0.6
色温度(K)
3500
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
仕様
シームレス建築部材照明器具、L450タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
注意
※販売は国内流通内に限ります。