※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
CSLIM定格L1200固定 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色温度(K)
2700
3500
2700
3000
4000
5000
光源色
電球色
温白色
電球色
白色
昼白色
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58116863
品番
XLY120EPLE1
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 L1200タイプ C-Slim(シースリム)
電圧(V)
100
消費電力(W)
12
光源色
電球色
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
41×1205×50
調光の可否
否
全光束(Lm)
1290
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.5
材質
【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
取付場所
天井直付型・壁直付型・据置取付型
質量(kg)
1.4
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
仕様
安定器出力型:定格出力型、シームレス建築部材照明器具、L1200タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
注意
※販売は国内流通内に限ります。