XLY120ELLE1 CSLIM定格L1200固定 非調光 Panasonic(パナソニック) 58116888

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSLIM定格L1200固定 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色温度(K)3000
光源色電球色
内容量1セット注文コード58116888品番XLY120ELLE1
参考基準価格(税別)¥36,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 L1200タイプ C-Slim(シースリム)

電圧(V)100消費電力(W)12光源色電球色寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1205×50調光の可否全光束(Lm)1320エネルギー消費効率(Lm/W)110材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型質量(kg)1.4色温度(K)3000LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕様安定器出力型:定格出力型、シームレス建築部材照明器具、L1200タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
注意
※販売は国内流通内に限ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする