C02100 超撥水スプレー クリスタルプロセス 58116895

超撥水スプレー

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1L)
内容量1本(1L)注文コード58116895品番C02100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

濡れているボディーやガラス面に本品を吹き付けてなんと!水を流すだけで素晴らしい光沢と超撥水性!

用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤液性酸性作業量(目安)中型車約10台分性質撥水危険物の類別非危険物特性撥水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: トラック洗車
運輸・通信業

トラック洗車後、キャビン、窓ガラスを施工しています。水弾きもそこそこです。

2024-11-13
用途: 車検等の車体仕上げに
株式会社 八倍モータース

比較的綺麗な自動車の仕上げには、洗車して濡れたままの状態でスプレーし効率があげるだけで艶がでるので作業効率が上がります。
結果的にコストダウンになります!

2が参考にしています
対象商品 : 55289938
2023-08-14
用途: 車洗車作業
その他業種

撥水効果が長続きして、磨きもかけたくらいピカピカに仕上がります。ただ車が暑い時は避けた方が良いです。冷えた時の方が良いと思います。水洗いは良く洗った方が、うろこ状態にはならないと思います。仕上がりはピカピカに超撥水は良く効きます。

対象商品 : 58116895
2022-02-12
用途: 洗車
株式会社新潟化工機

水洗いした後水をかけながら吹き付けると撥水塗装になって水滴が拭き取りやすくなる。
親水コーティングしてあるが、拭き取りに時間がかかるので撥水にしている。

対象商品 : 58116895
2022-07-09
用途: 洗車
製造業

洗車後、濡れている状態に吹きかける。
吹きかけた直後は水滴か本液体か分からない。
適量が分からず満遍なく吹きかけたところ、
1回の使用で800mlも使ってしまった。残り200ml。
車体は4人乗りのコンパクトカー。
次回は、もう少し加減して吹きかけ、撥水性能の違いを見極めたい。
元々フロントガラスに撥水性がなく、ワイパーの拭き跡がアーチ状にあり
水滴がベターとしていたが、本液体を吹きかけ後、水で流すと、
ワイパー跡は消え、ガラス全体が満遍なく撥水された。
ボディーも吹きかけ後、水で流し、水を拭き取り、試しに水をかけると、
十分な撥水効能がみられた。
残念な点としては、車1台分を作業している間に、初めの方に吹きかけた部分が
見事なまでにシミになってしまった。もう一度吹きかけたり、水で流したり、
水滴を擦りながら拭き取ったが、シミは消えなかった。
お気に入りの高級車であったら・・・。今回はあきらめました。
車体の色は黒です。
次回は、吹きかけ、水で流す、水滴を拭き取る、の作業を工夫します。
目につきやすい場所を先に終わらせる。
今回はボンネットにシミが残ってしまいました。
ガラス、ボディー、プラスチック部品、ゴム等、全てに吹きかけたが、
ワックス類のような白残りの発生はありませんでした。
今後、耐久性に期待します。
雨が降るのが楽しみです。

3が参考にしています
対象商品 : 58116895
2021-08-23
用途: 自家用車のメンテナンス

洗車後に掛けて水で流すだけですが、
濃色車だとすぐに流さないと、
跡が残ってしまうので注意が必要です。
撥水に関しては作業性を考慮するととても良いと思います。
内容量も多いのでジャンジャン使えて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 58116895
2020-11-10
用途: 車、洗車時に使用

最近ホームセンターでも見かけなくなった撥水スプレーですがモノタロウさんであって助かっています
洗車後スプレーして水で流して拭き取るだけなのですごく楽です
撥水及びボディーにツヤもでて良いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 58116895
2020-09-13
用途: 車の洗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

ボディが濡れている状態で使えて撥水もよい商品です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする