XLY120HSVLJ9 CSLIM端用L1200高出力 調光 Panasonic(パナソニック) 58117168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSLIM端用L1200高出力 調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
内容量1セット注文コード58117168品番XLY120HSVLJ9
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ C-Slim(シースリム)

仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L1200タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4電圧(V)100~242消費電力(W)22全光束(Lm)2750取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1205×50色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)125LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約1%~100%
注意
※販売は国内流通内に限ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする