※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
CSLIM端用L1200高出力 調光
商品レビューを投稿する
色温度(K)
5000
3500
2700
3000
4000
光源色
昼白色
温白色
電球色
白色
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58117247
品番
XLY120HSNLJ9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ C-Slim(シースリム)
仕様
安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L1200タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
1.4
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
22
全光束(Lm)
2900
取付場所
天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
41×1205×50
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
131.8
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
調光範囲
約1%~100%
注意
※販売は国内流通内に限ります。