曜日別特売
PXGE-712FX 脚伸縮式足場台 PXGE アルインコ 58117868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXGE-712FX 脚伸縮式足場台 PXGE アルインコ 58117868
PXGE-712FX 脚伸縮式足場台 PXGE アルインコ 58117868

脚伸縮式足場台 PXGE

(6件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット(2台)
天板高さ(m)0.73~1.03
天板寸法(mm)1200×300
内容量1セット(2台)注文コード58117868品番PXGE-712FX
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

軽量スタンダード足場台。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました

天板高さ(m)0.73~1.03収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)436×1244×165質量(kg)8.7伸縮脚(mm)303最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)43材質アルミ設置寸法・奥行(mm)1670~1855設置寸法・幅(mm)436~492天板寸法(mm)1200×300収納寸法・幅(mm)436収納寸法・奥行(mm)1244収納寸法・高さ(mm)165
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※設置寸法は、脚を伸縮させた際の最小と最大の寸法となります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67088367
2022-08-08
用途: 作業全般
建設業・工事業

伸縮式は重いかと思ってましたが、軽くて現場内での移動も楽なので良かったです。

対象商品 : 67088376
2020-07-28
用途: 倉庫整理や洗車
株式会社 麻生測量設計建設業・工事業

倉庫の上の段の棚が高いため、少し大きめの脚立が必要でした。
重いけど、さすがアルインコ製!以前安いのも購入してましたが、天板が貧弱でした。
値段相当の商品で満足してます。

対象商品 : 67088376
2020-01-23
用途: 現場作業時に使用します。

同じ形の種類も多く、軽量で扱い易く大変良いと思います。

対象商品 : 67088367
2018-11-24
用途: 有料老人ホームエアコン洗浄に使用しました。
有限会社九州クリーンエネルギーシステム電気・ガス・熱供給・水道業

軽量で持ち運びが楽です
高さ調整もできますので作業も安全です。

1が参考にしています
対象商品 : 67088367
2018-09-18
用途: キャンピングカーの洗車・ワックス掛け時
その他業種

比較的軽く移動が楽なため使い勝手は満足。
鉄製部分の防錆およびラダー部がもう少し幅があってもよいのでは???

対象商品 : 67088367
2017-10-31
用途: たち馬として
製造業

普通に使用できる。可も無く不可もなく想像通りの商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする