曜日別特売
DEH-GTX4SS1 産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(シングル) ダイヤトレンド 58120643

産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(シングル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード58120643品番DEH-GTX4SS1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,520
販売価格(税別)
43,200

SCポート搭載
シングルモード
光信号⇔有線LANに変換し、最長20kmの通信が可能
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ

材質メタルタイプ対応光ファイバー:シングルモード SMMF 1310nm電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数光対応光ファイバー(SCコネクタ):1ポート(2芯)接続方式10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×88×130機能管理機能なし最大消費電力(W)3動作温度(℃)-25~70アズワン品番64-8202-51ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする