NACHI(不二越)
テーパシャンクドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
46.9
46.9
46.9
45.1
45.2
45.5
45.6
45.7
46.2
46.4
46.5
46.7
42.1
42.3
42.4
42.5
42.7
42.8
42.9
43.1
43.2
43.3
43.4
43.5
43.6
43.7
43.8
44.1
44.2
44.3
44.5
44.6
44.7
44.8
44.9
47.1
47.2
47.3
47.5
47.6
47.8
47.9
48.1
48.2
48.4
48.5
48.6
48.7
48.8
48.9
49.1
49.2
49.5
49.6
49.7
49.8
全長(mm)
380
370
375
380
385
390
有効長(mm)
235
225
230
235
240
245
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58122181
品番
TD46.9
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
46.9
有効長(mm)
235
全長(mm)
380
材質
ハイス
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT4