TRUSCO
スチール製メッシュラック サイドバー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
間口(mm)
1828
909
609
1209
1828
高さ(mm)
1838
923
1228
1838
1533
奥行(mm)
459
307
459
611
棚段数(段)
4
3
4
全44種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58123951
品番
TME-SDB-6644
参考基準価格(税別)
¥81,260
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました。
三層メッキ構造で防錆力抜群です。
アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途
各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
トラスコ品番
652-7799
色
シルバー
高さ(mm)
1838
奥行(mm)
459
間口(mm)
1828
キャスター
なし
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
組立時間
1人30分
材質(スリーブ)
ABS樹脂
ポール径(Φmm)
25
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
120
最大積載量(kg/台)
500
棚板調整ピッチ(mm)
25
棚板内寸・間口(mm)
1748
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等荷重でご使用ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません