HM-117ATDB グランプレステージ ドアーズ TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 58125708

グランプレステージ ドアーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
高さ(mm)1900
奥行(mm)750
内容量1台注文コード58125708品番HM-117ATDB
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

屋根にはアルミで装飾を、扉にはディンプルを施し陰影を。高級感と上品さを演出。
脚立などの長物も収納できます。
安心と便利の2ロックシステム錠(取っ手を引くだけで仮ロック解除、盗難防止のハードロック鍵付き)
耐食性に優れた特殊亜鉛鋼板に高級焼付塗装をしています。
線材ポケットが2個付属で小物の収納に便利です。
レベル調節簡単なアジャスター付(0~35mm調節可)

用途収納庫床面積(m2)0.84セット内容線材ポケット2個、棚板2枚、アルミフック3個、アンカープレート4個付き間口(mm)1120奥行(mm)750高さ(mm)1900内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)962×640×1758色(扉)ディープブルーのみ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なお、お届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4t車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴する場合がございます。予めご了承下さい。
※商品の室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。※建築確認の申請が必要な場合、お客様ご自身にてお願い致します。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする