曜日別特売
004450824 惣菜容器 バイオカップ MP 蓋 リスパック 58126426

 

004450824 惣菜容器 バイオカップ MP 蓋 リスパック 58126426
004450824 惣菜容器 バイオカップ MP 蓋 リスパック 58126426
004450824 惣菜容器 バイオカップ MP 蓋 リスパック 58126426
004450824 惣菜容器 バイオカップ MP 蓋 リスパック 58126426

惣菜容器 バイオカップ MP 蓋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)71
内容量1パック(50個)注文コード58126426品番004450824
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

シンプルな形状で使いやすい透明丸カップ「バイオカップMP」用の内外嵌合蓋です。液漏れしにくく、持ち帰りも安心です。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。

商品タイプ高さ(mm)7直径(Φmm)71品番PBPM503材質バイオPET電子レンジ非対応機能オーブン使用不可耐油性あり耐熱温度(℃)60タイプMP71-TC対応バイオカップMP71-60B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする