曜日別特売
4450826 惣菜容器 バイオカップ MP 蓋 リスパック 58126444

4450826 惣菜容器 バイオカップ MP 蓋 リスパック 58126444
4450826 惣菜容器 バイオカップ MP 蓋 リスパック 58126444

惣菜容器 バイオカップ MP 蓋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)81
内容量1パック(50個)注文コード58126444品番4450826
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

シンプルな形状で使いやすい透明丸カップ「バイオカップMP」用の内外嵌合蓋です。液漏れしにくく、持ち帰りも安心です。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。

商品タイプ高さ(mm)7直径(Φmm)81品番PBPM509材質バイオPET電子レンジ非対応機能オーブン使用不可耐油性あり耐熱温度(℃)60タイプMP81-TC対応バイオカップMP81-90B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする