曜日別特売
4450834 惣菜容器 バイオカップ MP 蓋 リスパック 58126505

 

4450834 惣菜容器 バイオカップ MP 蓋 リスパック 58126505
4450834 惣菜容器 バイオカップ MP 蓋 リスパック 58126505
4450834 惣菜容器 バイオカップ MP 蓋 リスパック 58126505

惣菜容器 バイオカップ MP 蓋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)127
内容量1パック(50個)注文コード58126505品番4450834
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シンプルな形状で使いやすい透明丸カップ「バイオカップMP」用の内外嵌合蓋です。液漏れしにくく、持ち帰りも安心です。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。

商品タイプ高さ(mm)7直径(Φmm)127品番PBPM545材質バイオPET電子レンジ非対応機能オーブン使用不可耐油性あり耐熱温度(℃)60タイプMP 13-TC対応バイオカップMP13-320B/13-430B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする