周波数(Hz)10.00/100.0/1000/10.00/100.0/1000k/10.00M ±0.1%rdg±5dgt
、(入力感度 電流:800μA/電圧:1.5V/:0.4V以上 [~10k])
適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V/CAT II 600V 汚染度2
、 IEC 61010-031
、 IEC 61326
直流電圧(V)600.0m/6.000/60.00/600.0/600、(入力インピーダンス:10MΩ,600mVのみ100MΩ)、±0.5%rdg±2dgt(600.0mV/6.000/60.00/600.0V)、±0.8%rdg±3dgt(600V)交流電圧(V)6.000/60.00/600.0/600(入力インピーダンス:10MΩ)、±1.5%rdg±5dgt(6.000)、±1.2%rdg±3dgt(60.00/600.0)、±1.5%rdg±5dgt(600)抵抗(Ω)600.0/6.000/60.00/600.0k/6.000/60.00M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×161×50質量(g)約280(電池含む)電源単3形乾電池R6(1.5V) ×2幅(mm)82奥行(mm)50高さ(mm)161付属品7066A(測定コード)、8918(0.8A/600Vセラミックヒューズ)×1本体内蔵、8919(10A/600Vセラミックヒューズ)×1本体内蔵、単3形乾電池R6×2,取扱説明書仕様キャパシタンス:40.00/400.0nF/4.000/40.00/400.0/4000μF使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×2 (オートパワーオフ約15分)交流電流600.0/6000μA/60.00/600.0mA/6.000/10.00A、±1.5%rdg±4dgt(600.0/6000μA/60.00/600.0mA)、±2.2%rdg±5dgt(6.000/10.00A)DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期) ±2.0%±2dgt(~10kHz)ダイオードテスト開放電圧:約2.8V(約0.4mA測定電流)導通0~600Ω(約100Ω以下でブザー鳴動)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×82×50RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正