KEW1051(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) デジタルマルチメータ 共立電気計器 58127004

デジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット使用電池単3形乾電池×4(オートパワーオフ約20分)直流電圧(V)600.0m/6.000/60.00/600.0/1000、(入力インピーダンス:10MΩ [600mV/60/600/1000V]、11MΩ [6V])、±0.09%rdg±2dgt(基本確度)注文コード58127004品番KEW1051(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

高確度かつ高性能で信頼のある測定
現場の過酷な使用環境で高い安全性
データ管理を強力にサポート(KEW1051を除く)

抵抗(Ω)
600.0/6.000/60.00/600.0k/6.000/60.00M
、±0.4%rdg±1dgt(基本確度)
付属品
7220A(測定コード)
、8926(ヒューズ [440mA/1000V])×1 本体内蔵
、8927(ヒューズ [10A/1000V])×1 本体内蔵
、 単3形乾電池×4,取扱説明書
仕様
キャパシタンス:10.00/100.0nF/1.000/10.00/100.0/1000μF
、±2%rdg±5dgt(基本確度)
周波数(Hz)
10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99k
、±0.02%rdg±1dgt(基本確度)
適合規格
IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V 汚染度2
、 IEC 61010-031, IEC 61326-1(EMC)
直流電圧(V)600.0m/6.000/60.00/600.0/1000、(入力インピーダンス:10MΩ [600mV/60/600/1000V]、11MΩ [6V])、±0.09%rdg±2dgt(基本確度)交流電圧(V)600.0m/6.000/60.00/600.0/1000、(入力インピーダンス:10mVΩ<200pF [600mV]、11mVΩ<50pF [6]、10mVΩ<50pF [60/600/1000])、±0.5%rdg±5dgt(基本確度)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×49質量(g)約560(電池含む)電源単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4幅(mm)90奥行(mm)49高さ(mm)192温度範囲(℃)-50~600 ±2%rdg±2(Kタイプ温度プローブを使用して)使用電池単3形乾電池×4(オートパワーオフ約20分)交流電流[RMS]600.0/6000μA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A、±0.75%rdg±5dgt(基本確度)ダイオードテスト2.000V ±1%rdg±2dgt 開放電圧:<3.5V(約0.5mA測定電流)検波方式実効値導通600.0Ω(50±30Ω以下でブザーON)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)192×90×49RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする