KEW3123A(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) 高圧絶縁抵抗計 共立電気計器 58127135

高圧絶縁抵抗計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード58127135品番KEW3123A(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

変電設備や高電圧機器電路の絶縁抵抗測定や診断に
測定コード脱着可能
堅牢なハードケース標準装備
少々の雨がかかっても大丈夫な防滴構造
自動レンジ切換え付き2重目盛スケール板

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×200×80電源単3形乾電池 R6 (1.5V)×8奥行(mm)80付属品7165A (ラインプローブ)、7224A (アースコード)、7225A (ガードコード)、9158 (ハードケース)、8019 (先端金具・フック)、8324 (記録計用アダプタ)、単3形乾電池R6×8、取扱説明書質量(kg)約1(電池含む)使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×8外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×140×80確度指示値の±5%、その他測定範囲:指示値の±10%または目盛長の0.5%測定電圧(V)5000/10000RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値2重目盛メータ:5GΩ/200GΩ(自動切替)(5000V)、10GΩ/400GΩ(自動切替)(10000V)、第1:0.2~100GΩ(5000V)、0.4~200GΩ(10000V)短絡電流(A)約70μ耐電圧(V)AC5000/1分間校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする