曜日別特売
KEW3441BT(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計 共立電気計器 58127196

 

KEW3441BT(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計 共立電気計器 58127196
KEW3441BT(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計 共立電気計器 58127196
KEW3441BT(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計 共立電気計器 58127196
KEW3441BT(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計 共立電気計器 58127196
KEW3441BT(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計 共立電気計器 58127196
KEW3441BT(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計 共立電気計器 58127196
KEW3441BT(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計 共立電気計器 58127196
KEW3441BT(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計 共立電気計器 58127196
KEW3441BT(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計 共立電気計器 58127196
KEW3441BT(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計 共立電気計器 58127196
KEW3441BT(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計 共立電気計器 58127196
KEW3441BT(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計 共立電気計器 58127196
KEW3441BT(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計 共立電気計器 58127196

Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード58127196品番KEW3441BT(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

IoT時代のアナログメガ!
面倒な本体設定は不要。アプリだけで簡単接続!
Bluetooth Smart搭載
125V、250V、500V、1000Vの4レンジメガ
片手で持てる軽量コンパクトサイズ
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し収納が簡単な携帯用ケース
JISC1302:2018に準拠した設計

仕様
中央表示値:5MΩ(125V/250V/500V)
、50MΩ(1000V)、開放回路電圧:定格測定電圧値の1.2倍以下
測定範囲
第1有効:0.1 ~ 100MΩ (125/250/500V)
、 1 ~ 1000MΩ (1000V)、第2有効:0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛、AC 0~600V( 45~65Hz)/DC 0~600V
抵抗
抵抗状態LED・緑/赤判別基準値:0.125MΩ(125V)
、0.25MΩ(250V)
、0.5MΩ(500V)
、1MΩ(1000V)
インターフェイス
通信:Bluetooth(R) 4.0 LE (Bluetooth(R) SMART) 搭載
、Android(TM) 5.0以上、iOS 10.0以上
有効最大表示値
200MΩ (125V/250V/500V )
、 2000MΩ (1000V)
直流電圧(V)0~600交流電圧(V)0~600(45~65Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156×97×46質量(g)約430(電池含む)電源単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4幅(mm)156奥行(mm)46高さ(mm)97付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅳ 300V CAT Ⅲ 600V 保護等級:IP40確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、最大目盛値の±5%測定電圧(V)125/250/500/1000短絡電流(mA)1.5以下RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする