3ch入力でリーク電流、負荷電流、電圧を記録電源品質の記録可能(5020のみ)60,000件の大容量データを記録1ch使用時で60,000件、全3ch使用時では、各ch20,000件のデータが記録可能ローパスフィルター搭載で高調波成分の有無の確認が可能(カットオフ周波数=約160Hz)検出値を超えるとLEDが点滅リコール機能最近の記録10件(日時記録値)を本体で確認可能ノーマル記録モードでは記録件数、その他の記録モードでは各チャンネルごとに検出件数を確認可能ワンタイム/エンドレス方式切換えワンタイムONメモリがいっぱいになると記録を停止ワンタイムOFF(エンドレス)古いデータから上書きして最新のデータを残します
購入理由・事業所内低圧電源電圧品質の問い合わせ対応するために購入。・商品(KEW5020)仕様を期待して評価・仕様書通りですが ①小型軽量 ②磁石により分電盤への取付が可能 ③メーカーさんによる問合せ時の対応が親切で理解し易い。 ④現地でのセットが非常に簡単(現在セットしデーター収集中)。⑤後日、収集データー確認が楽しみ。課題・V・A用センサーが別途必要