確度±1.2%rdg±0.4mV (50/60Hz)
、±2.5%rdg±0.4mV (40~1kHz)、±1.2%rdg±0.4mV(接続した測定器側でゼロ調整後確度)
交流電流(A)0.1~130直流電流(A)0~±180電源単4アルカリ乾電池 (LR03)×2クランプ径(Φmm)最大12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×127×22質量(g)約140幅(mm)42奥行(mm)22高さ(mm)127付属品9095(携帯用ケース)、単4アルカリ乾電池(LR03)×2,取扱説明書適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1出力電圧AC 10mV/A出力電圧(V)DC 10m/Aコード長さ(mm)約1200出力インピーダンス(Ω)約10以下連続使用可能時間約40時間(オートパワーオフ約20分)使用温湿度範囲-10~55℃,相対湿度85%以下(結露ないこと)警告電池電圧:2.2V±0.2V以下 赤色LEDが点滅(1.9V±0.2V以下で電源OFF)出力端子バナナプラグΦ4mmRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正