共立電気計器
クランプセンサ 負荷電流検出型(5010/5020用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1セット
1台
1セット
クランプ径(Φmm)
55
24
40
55
被測定導体径
Φ55mm
Φ24mm
Φ40mm
Φ55mm
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58127476
品番
KEW8123(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
DINプラグ採用
クランプ径(Φmm)
55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×170×48
質量(g)
約360
奥行(mm)
48
付属品
9094(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー
適合規格
IEC 61010-1:2001、IEC 61010-2-032:2002、CAT.Ⅲ 600V 汚染度2
出力電圧
AC500mV/1000A(AC0.5mV/A)
コード長さ(m)
約2
定格電流(A)
AC1000
出力インピーダンス(Ω)
約1.5
使用温湿度範囲
0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)
被測定導体径
Φ55mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
170×105×48
確度
±2%rdg±0.3mV(50/60Hz)、±3%rdg±0.5mV(40Hz~1kHz)
出力端子
MINI DIN 6pin
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC5350/5秒間
校正証明書
一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。