曜日別特売
CBL-HS コブラヘッド小(交換用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 58128027

コブラヘッド小(交換用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード58128027品番CBL-HS
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

コブラヘッドスチール交換用ヘッド

付属品取付部品(ナベ小ネジM3×7、M3ナット、バネ座金)適合機種CBL-075材質ABS質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×102×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする