VR-480BF Vマワール(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 58128045

※使用例

VR-480BF Vマワール(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 58128045
VR-480BF Vマワール(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 58128045
VR-480BF Vマワール(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 58128045

Vマワール(折りたたみ式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58128045品番VR-480BF
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラク
ブレーキは調整ノブで調整可能
シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる
束巻収納可
VVF線2.6×3C OK
スタッド4本で、電線内径にジャストフィット
外出し用のガイドリング付
折りたたんで持ち運びもラクラク

仕様収納可能電線類:VVF(VA線):Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm2(300m)・VCTF :2mm2(100m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)材質スチール寸法(mm)515×Φ490(回転円径)×230(展開時)・530×60×170(収納時)質量(kg)2.5最大荷重(kN)収納: 0.24( 25kgf)

商品説明動画

Vマワール(折りたたみ式) VR-480BF 組立手順
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする