吐出口径(Φmm)32出力(kW)0.13電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60全揚程(m)2.5/4吐出量(m3/min)0.08タイプ自動交互形使用液浄化槽放流水付属品キャブタイヤケーブル(耐塩素ケーブル)×1本、特殊ねじ込み相フランジ×1式、地上銘板×1枚質量(kg)5種類乾式水中形誘導電動機極数2極ケーブル長(m)10絶縁種別E種材質(フレーム)SUS304保護装置(内蔵)ミニチュアプロテクタ始動方式コンデンサ運転材質(ケーブル)VCT心数×断面積(mm2)3×0.75潤滑油タービン油VG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)樹脂(ガラス繊維入り)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(メカニカルシール)SiC液温(℃)0~40配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ