SGESR20.0 SG-ESRドリル NACHI(不二越) 58131972

SG-ESRドリル

(1件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)20注文コード58131972品番SGESR20.0
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。

ドリル径(Φmm)20溝長(mm)140全長(mm)210シャンク径(Φmm)25材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティングシャンク形状エンドミルシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58131114
2021-07-20
用途: SS400丸棒への穴加工

普通に精度よく加工できます。コーティングもしてあるので長持ちします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする