ACMT-280 マルチツール SHINKO(新興製作所) 58132850

ACMT-280 マルチツール SHINKO(新興製作所) 58132850
ACMT-280 マルチツール SHINKO(新興製作所) 58132850
ACMT-280 マルチツール SHINKO(新興製作所) 58132850
ACMT-280 マルチツール SHINKO(新興製作所) 58132850
ACMT-280 マルチツール SHINKO(新興製作所) 58132850
ACMT-280 マルチツール SHINKO(新興製作所) 58132850

マルチツール

商品レビューを投稿する
内容量1台注文コード58132850品番ACMT-280
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

これ1台で切断も研磨もマルチに使える電動工具。
キワ切りやハツリ作業などにも使え、作業性の上がるサイドハンドル付属。
スピード調節6段階なので用途に合わせて調節可能。

用途
本機は先端工具が振動(約3.5°で往復)することで以下の作業を行うことが可能。
切断:木材、金属管、釘、塩ビ管、石膏ボードなど。
はく離 :タイル、塗装、接着材など。
研磨:木材、コーキング剤など 。
付属品サイドハンドル・木工カットソー・鉄工カットソー・スクレーパー・サンディングバッド・サンドペーパー#60・#80・#120(各3枚)・六角レンチ質量(g)1400電流(A)3電圧(V)AC100消費電力(W)280電源コード(m)1.8周波数50/60Hz絶縁種別二重絶縁振動数(min-1)13000~22000定格時間20分サイズ(mm)280×200×100振動角度(°)約3.5
注意
※作業後は本機各部を点検し、ネジのゆるみ等が無いか確認してください。
※本機や先端工具に切りくずや汚れ等が付着したままにしておくと故障の原因となりますので必ず清掃してください。
※清掃の際は乾いた柔らかい布や石けん水を含ませた布で拭き取ってください。
※保管するときは直射日光の当たらない、風通しの良く湿気の少ない、お子様の手の届かない場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする