NACHI(不二越)
AGミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1.8
1.8
1.8
1.9
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
6.8
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
10.1
10.2
10.3
10.4
10.6
10.7
10.8
10.9
11.1
11.2
11.3
11.4
11.6
11.7
11.8
11.9
12.1
12.2
12.3
12.4
12.6
12.7
12.8
12.9
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
有効長(mm)
4
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
8
9
10
12
14
18
22
26
全長(mm)
50
50
60
65
70
80
90
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58134291
品番
2AGE1.8×6
参考基準価格(税別)
¥6,610
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.8
有効長(mm)
4
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
材質
ハイスコーティング
タイプ
ショート