2AGRE3.0 AGミルボール(2枚刃) NACHI(不二越) 58135244

AGミルボール(2枚刃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)6
内容量1本注文コード58135244品番2AGRE3.0
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
刃径(Φmm)6有効長(mm)12全長(mm)90シャンク径(Φmm)6材質ハイスコーティング刃数2刃長(mm)12表面処理AG(TiAlN)コートボール半径R(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする